| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568183998 Herst.-Nr.: 544217 EAN/GTIN: 4052568183998 |
| |
|
| | |
| Signalwandler SVE4-US-R-HM8-2P-M8 konventiert das analoge Ausgangssignal eines Sensors in Schaltpunkte. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), UL-Umgebungstemperatur=-20 - 60 °C, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Signalbereich=0 - 10 V +/-0,3 V Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | SVE4 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Werkstoff Gehäuse: | ABS | Produktgewicht: | |G | Symbol: | 00991962 | Schutzart: | IP65 | Zulassung: | RCM Mark | c UL us - Listed (OL) | CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung: | nach EU-EMV-Richtlinie | Schaltelementfunktion: | umschaltbar | Schaltausgang: | 2xPNP | Schaltfunktion: | Frei programmierbar | Betriebsspannungsbereich DC: | ;; V | Kurzschlussfestigkeit: | taktend | Überlastfestigkeit: | vorhanden | Einstellmöglichkeiten: | Teach-In |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,85* | € 128,51* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,97* | € 131,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 109,59* | € 134,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,31* | € 145,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,66* | € 151,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|