| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568190149 Herst.-Nr.: 548779 EAN/GTIN: 4052568190149 |
| |
|
| | |
| Adapterbausatz HMSV-49 zur Montage von DGSL-16/20/25 an HME-16/25 und HMP-16/20/25/32. Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=170 g, Werkstoff Adapterplatte=Aluminium-Knetlegierung, Werkstoff Schrauben=Stahl Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | HMS | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | |G | Werkstoff Schrauben: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,23* | € 83,10* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,30* | € 83,19* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 75,34* | € 95,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|