| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568190545 Herst.-Nr.: 549429 EAN/GTIN: 4052568190545 |
| |
|
| | |
| Getriebe EMGA-40-P-G5-SST-42 passend für Schrittmotoren. Flanschgröße Getriebe=40 mm, Flanschgröße Motor=42 mm, Verdrehspiel=0,25 deg, Getriebeart=Planetengetriebe, Getriebeübersetzung=5:1 Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | EMGA | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Schutzart: | IP54 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 329,61* | € 376,96* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 335,87* | € 394,17* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 381,70* | € 435,63* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 391,60* | € 445,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|