| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568192051 Herst.-Nr.: 550204 EAN/GTIN: 4052568192051 |
| |
|
| | |
| Ausgangsmodul CPX-8DA-H mit kanalorientierter Diagnose. Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Anzahl Ausgänge=8, Diagnose=(* Kurzschluss/Überlast pro Kanal, * Unterspannung Ausgänge), Parametrierung=(* Failsafe pro Kanal, * Forcen pro Kanal, * Idle Mode pro Kanal, * Verhalten nach Kurzschluss, * Überwachung Modul), LED Anzeigen=(* 1 Sammeldiagnose, * 8 Kanaldiagnose, * 8 Kanalstatus) Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | CPX | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | (im eingebauten Zustand) | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt | PC | Schutzart: | abhängig vom Anschlussblock | Lagertemperatur: | ;; GC | Betriebsspannungsbereich DC: | ;; V | Nennbetriebsspannung DC: | |V | Abmessungen B x L x H: | (inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik) | 50 mm x 107 mm x 50 mm | Parametrierung: | Failsafe pro Kanal | Forcen pro Kanal | Idle Mode pro Kanal | Verhalten nach Kurzschluss | Überwachung Modul | Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung: | Typ. 34 mA | Diagnose: | Kurzschluss/Überlast pro Kanal | Unterspannung Ausgänge | LED Anzeigen: | 1 Sammeldiagnose | 8 Kanaldiagnose | 8 Kanalstatus | Absicherung Kurzschluss: | interne elektronische Sicherung pro Kanal | zusätzlich Schmelzsicherung | Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus: | Ja, bei Verwendung einer Zwischeneinspeisung | Potenzialtrennung Kanal - Kanal: | nein | Max. Stromversorgung pro Kanal: | 2,1 A (50 W Lampenlast), pro Kanalpaar | Max. Summenstrom Ausgänge pro Modul: | |A | Kennlinie Ausgänge: | In Anlehnung an IEC1131-T2 | Schaltlogik Ausgänge: | PNP (plusschaltend) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,84* | € 159,68* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 133,64* | € 160,72* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,28* | € 163,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|