Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMGA-120-P-G3-SAS-140 Getriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568194109
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     552198
EAN/GTIN:
     4052568194109
Suchbegriffe:
EMGA-120-P-G3-SAS-140
Getriebe
Getriebe EMGA-120-P-G3-SAS-140 passend für Servomotoren. Flanschgröße Getriebe=120 mm, Flanschgröße Motor=140 mm, Verdrehspiel=0,12 deg, Getriebeart=Planetengetriebe, Getriebeübersetzung=3:1
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EMGA
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Schutzart:
IP54
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 750,85*
€ 846,40*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 764,43*
€ 882,86*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 870,65*
€ 969,20*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,86*
€ 1.050,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,58*
€ 1.035,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,57*
€ 989,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,52*
€ 945,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 785,69*
€ 934,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,43*
€ 909,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.