Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMGA-160-P-G3-SAS-140 Getriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568194123
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     552200
EAN/GTIN:
     4052568194123
Suchbegriffe:
EMGA-160-P-G3-SAS-140
Getriebe
Getriebe EMGA-160-P-G3-SAS-140 passend für Servomotoren. Flanschgröße Getriebe=160 mm, Flanschgröße Motor=140 mm, Verdrehspiel=0,1 deg, Getriebeart=Planetengetriebe, Getriebeübersetzung=3:1
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EMGA
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Schutzart:
IP54
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.678,53*
€ 1.787,48*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.706,08*
€ 1.867,00*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.929,15*
€ 2.056,68*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.867,00*
€ 2.221,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.847,49*
€ 2.198,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.789,20*
€ 2.129,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.734,78*
€ 2.064,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.715,50*
€ 2.041,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.706,08*
€ 2.030,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.