Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERMB-32 Drehmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568194390
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     552708
EAN/GTIN:
     4052568194390
Suchbegriffe:
ERMB-32
Drehmodul
Drehmodul ERMB-32 elektrisch. Die Abtriebsschnittstelle ist identisch, wie beim pneumatischen Schwenkantrieb DRQD. Baugröße=32, Konstruktiver Aufbau=(* Elektromechanisches Drehmodul, * mit Zahnriemen), Einbaulage=beliebig, Drehwinkel=endlos, Getriebeübersetzung=3:1
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
ERMB
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Baugröße:
32
Produktgewicht:
|G
Konstruktiver Aufbau:
Elektromechanisches Drehmodul | mit Zahnriemen
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Werkstoff Antriebswelle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.289,37*
€ 1.414,29*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 1.341,12*
€ 1.429,34*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.487,03*
€ 1.582,38*
Frei Haus
ab € 1.459,79*
€ 1.582,38*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.414,29*
€ 1.683,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.405,36*
€ 1.672,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.362,53*
€ 1.621,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.316,06*
€ 1.566,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.301,44*
€ 1.548,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.289,37*
€ 1.534,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.