Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-4AE-TC Analogmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568197704
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     553594
EAN/GTIN:
     4052568197704
Suchbegriffe:
CPX-4AE-TC
Analogmodul
Analogmodul CPX-4AE-TC Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Anzahl Eingänge=4, Diagnose=(* Drahtbruch pro Kanal, * Grenzwertverletzung pro Kanal, * Parametrierfehler), Parametrierung=(* Grenzwertüberwachung/Kanal, * Kaltstellen-Kompensation, * Maßeinheit, * Messwertglättung, * Sensortyp pro Kanal, * Überwachung Drahtbruch/Kanal), LED Anzeigen=(* 1 Sammeldiagnose, * 4 Kanaldiagnose)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CPX
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | (im eingebauten Zustand)
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt | PC
Lagertemperatur:
;; GC
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Abmessungen B x L x H:
(inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik) | 50 mm x 107 mm x 50 mm
Wiederholgenauigkeit:
0,05 % bei 25 °C
Parametrierung:
Grenzwertüberwachung pro Kanal | Kaltstellen-Kompensation | Maßeinheit | Messwertglättung | Sensortyp pro Kanal | Überwachung Drahtbruch pro Kanal
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
30 mA
Diagnose:
Drahtbruch pro Kanal | Grenzwertverletzung pro Kanal | Parametrierfehler
LED Anzeigen:
1 Sammeldiagnose | 4 Kanaldiagnose
Absicherung Kurzschluss:
interne elektronische Sicherung pro Kanal
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus:
ja
Potenzialtrennung Kanal - Kanal:
nein
Interne Zykluszeit:
250 ms
Gebrauchsfehlergrenze bezogen auf Umgebungstemperaturbereich:
+/- 0,6 %
Grundfehlergrenze bei 25 °C:
+/- 0,4 %
Datenformat:
15 bit + Vorzeichen | Binärdarstellung in Zehntelgrad
Max. Leitungslänge:
50 m | geschirmt
Sensorart:
Typ B | Typ E | Typ J | Typ K | Typ N | Typ R | Typ S | Typ T
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,66*
€ 328,25*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 279,72*
€ 330,24*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,25*
€ 390,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,81*
€ 386,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,51*
€ 377,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,18*
€ 352,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 292,89*
€ 348,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,66*
€ 322,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.