Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-L48-60G Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568204266
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     557983
EAN/GTIN:
     4052568204266
Suchbegriffe:
Gleitblock
Axialbausatz EAMM-A-L48-60G passend für Elektrische Antriebe. Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-A
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Schutzart:
IP40
Lagertemperatur:
;; GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Übertragbares Drehmoment:
|NM
Schnittstellencode Motor In:
60G
Weitere Suchbegriffe: EAMM-A-L48-60G, Axialbausatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,29*
€ 206,44*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,50*
€ 210,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 196,27*
€ 232,15*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,30*
€ 244,50*
Frei Haus
ab € 215,21*
€ 261,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,50*
€ 290,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,62*
€ 286,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,63*
€ 273,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,42*
€ 261,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 216,99*
€ 258,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,30*
€ 241,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.