Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-N Druckaufbauventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568205126
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     558233
EAN/GTIN:
     4052568205126
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Schieber-Wegeventil
Druckaufbauventil VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-N Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal=2500 µs, Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal=1400 µs, Schwingfestigkeit=Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6, Schockfestigkeit=Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27, Basierend auf Norm=ISO 5599-2
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VABF
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Produktgewicht:
|G
Ventilfunktion:
Druckaufbau-Funktion
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00995782
Werkstoff Dichtungen:
HNBR | NBR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
mechanische Feder
Dichtprinzip:
weich
Steuerluftversorgung:
intern
Hinweis zur Zwangsdynamisierung:
Schaltfrequenz mindestens 1/Monat
Schutzart:
IP65 | NEMA 4
Basierend auf Norm:
ISO 5599-2
Schaltelementfunktion:
Schließer
Spulenkennwerte:
24 V DC: 2,5 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Elektrischer Anschluss:
Stecker | viereckige Bauform | nach EN 175301-803 | Form C
Handhilfsbetätigung:
rastend | selbstrückstellend durch elektrisches Ansteuersignal
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
|MIS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
|MIS
Anschluss Steuerluft 12/14:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2
Werkstoff Schrauben:
Stahl | verzinkt
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,07*
€ 310,35*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 272,27*
€ 310,69*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,93*
€ 358,65*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,65*
€ 426,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,28*
€ 425,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,59*
€ 417,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,42*
€ 394,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 327,74*
€ 390,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,93*
€ 366,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.