| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214K-4052568207144 Herst.-Nr.: 560282 EAN/GTIN: 4052568207144 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Axialbausatz EAMM-A-D40-40G passend für Elektrische Antriebe. Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ-Kurzzeichen: | EAMM-A | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Schutzart: | IP40 | Lagertemperatur: | ;; GC | Relative Luftfeuchtigkeit: | 0 - 95 % | Übertragbares Drehmoment: | |NM | Schnittstellencode Motor In: | 40G |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |