Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFAM-62-3000L-M-2SV-M12 Durchflusssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568211981
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     564936
EAN/GTIN:
     4052568211981
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor festo
durchflusssensor
Durchflusssensor SFAM-62-3000L-M-2SV-M12 für Batteriemontage. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), KC-Zeichen=KC-EMV, Zertifikat ausstellende Stelle=UL E322346, Werkstoffhinweis=RoHS konform
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SFAM
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Stickstoff
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss | PA-verstärkt
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
an Wartungseinheit
Betriebsdruck:
;; BAR
Strömungsrichtung:
unidirektional | von links nach rechts
Schutzart:
IP65
Pneumatischer Anschluss:
Batterie-Modul
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie | nach EU-RoHS-Richtlinie
Messgröße:
Durchfluss | Verbrauch
Schaltelementfunktion:
Öffner | Schließer
Elektrischer Anschluss:
Stecker gerade | M12x1 | 5-polig
Schaltausgang:
2x PNP oder 2x NPN einstellbar
Schaltfunktion:
Fenster-Komparator oder Schwellwert-Komparator, einstellbar
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Max. Ausgangsstrom:
|MA
Kurzschlussfestigkeit:
ja
KC-Zeichen:
KC-EMV
Messprinzip:
thermisch
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Zertifikat ausstellende Stelle:
UL E322346
Anzeigeart:
Leucht-LCD blau
Analogausgang:
0 - 10 V
Weitere Suchbegriffe: SFAM-62-3000L-M-2SV-M12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,61*
€ 736,62*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 679,13*
€ 765,72*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 685,47*
€ 771,41*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,62*
€ 876,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,33*
€ 861,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,16*
€ 821,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,26*
€ 789,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 655,89*
€ 780,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,61*
€ 754,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.