Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-P10-38A-70A Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568212124
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     564997
EAN/GTIN:
     4052568212124
Suchbegriffe:
EAMM-A-P10-38A-70A
Axialbausatz
Axialbausatz EAMM-A-P10-38A-70A passend für Elektrische Antriebe. Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-A
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Schutzart:
IP40
Lagertemperatur:
;; GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Übertragbares Drehmoment:
|NM
Schnittstellencode Motor In:
70A
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse:
38A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,54*
€ 125,50*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,27*
€ 127,83*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,77*
€ 148,27*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,06*
€ 167,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.