Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFAB-600U-WQ10-2SA-M12 Durchflusssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568212520
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     565403
EAN/GTIN:
     4052568212520
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor festo
durchflusssensor
Durchflusssensor SFAB-600U-WQ10-2SA-M12 mit drehbarem Display und integrierten QS-Verschraubungen. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), Zertifikat ausstellende Stelle=UL E322346, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=(* Durchfluss, * Verbrauch)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SFAB
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Stickstoff
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Durchgangsbohrung | mit Hutschiene | mit Wand-/Flächenhalter
Betriebsdruck:
;; BAR
Strömungsrichtung:
unidirektional | P1 -> P2
Schutzart:
IP65
Pneumatischer Anschluss:
QS-10
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie | nach EU-RoHS-Richtlinie
Messgröße:
Durchfluss | Verbrauch
Schaltelementfunktion:
Öffner | Schließer
Elektrischer Anschluss:
Stecker gerade | M12x1 | 5-polig
Schaltausgang:
2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar
Schaltfunktion:
Fenster-Komparator | Schwellwert-Komparator
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Max. Ausgangsstrom:
|MA
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Messprinzip:
thermisch
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Zertifikat ausstellende Stelle:
UL E322346
Anzeigeart:
Leucht-LCD blau
Analogausgang:
4 - 20 mA
Weitere Suchbegriffe: SFAB-600U-WQ10-2SA-M12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,06*
€ 414,70*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,16*
€ 432,90*
3 Tage
20
€ 5,90*
ab € 375,53*
€ 436,32*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,70*
€ 493,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,93*
€ 491,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,92*
€ 455,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,30*
€ 439,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 365,20*
€ 434,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,06*
€ 415,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.