| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568219635 Herst.-Nr.: 573107 EAN/GTIN: 4052568219635 |
| |
|
| | |
| Schlossschalter Q-22-B Einbaudurchmesser=22,5 mm, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=0 - keine Korrosionsbeanspruchung, Schutzart=IP40, Produktgewicht=36,8 g, Farbe=schwarz Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | Q | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Symbol: | 00991800 | Schutzart: | IP40 | Farbe: | schwarz | Einbaudurchmesser: | |MM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,90* | € 83,07* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 67,22* | € 86,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|