Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESBF-BS-100-400-20P Elektrozylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568222185
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     574121
EAN/GTIN:
     4052568222185
Suchbegriffe:
Abstreifer
Hydraulik-Abstreifer
ISO-Zylinder
Normzylinder
Elektrozylinder ESBF-BS-100-400-20P mit Kugelgewindetrieb, elektrisch angetriebener Spindel welche die Drehbewegung des Motors in eine Linearbewegung der Kolbenstange umsetzt. Arbeitshub=400 mm, Baugröße=100, Hub=400 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Reversierspiel=30 µm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
ESBF
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Baugröße:
100
Befestigungsart:
mit Innengewinde | oder Zubehör
Symbol:
00991941
Konstruktiver Aufbau:
Elektrozylinder mit Kugelumlaufgewinde
Schutzart:
IP40
Basierend auf Norm:
ISO 15552
Einschaltdauer:
100%
Lagertemperatur:
;; GC
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Guss | beschichtet
Werkstoff Schrauben:
Stahl | verzinkt
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Verdrehsicherung/Führung:
gleitgeführt
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-:
|DEG
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
|G
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung | gleiteloxiert
Kolbenstangengewinde:
M20x1,5
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
|G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
|G
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Wiederholgenauigkeit:
±0,01 mm
Max. Geschwindigkeit:
|M/S
Max. Radialkraft am Antriebsschaft:
|N
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 2.116,39*
€ 2.246,16*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.220,88*
€ 2.411,63*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.337,13*
€ 2.474,71*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.411,63*
€ 2.869,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.390,42*
€ 2.844,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.323,20*
€ 2.764,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.254,69*
€ 2.683,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2.229,64*
€ 2.653,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.220,88*
€ 2.642,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.