Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZXF-L-M22C-M-B-N1-240-M1-V4V4T-80-22 Schrägsitzventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568226527
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1002552
EAN/GTIN:
     4052568226527
Suchbegriffe:
Schrägsitzventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-N1-240-M1-V4V4T-80-22 Pneumatisch betätigtes Schrägsitzventil in Edelstahl. Untersitzausführung, Sicherheitsstellung geschlossen, NPT-Gewinde, Nennweite 1". Konstruktiver Aufbau=Sitzventil mit Kolbenantrieb, Betätigungsart=pneumatisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
VZXF
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991367
Betätigungsart:
pneumatisch
Steuerart:
fremdgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Konstruktiver Aufbau:
Sitzventil mit Kolbenantrieb
Rückstellart:
mechanische Feder
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Pneumatischer Anschluss:
Innengewinde G1/8
Mediumsdruck:
;; BAR
Medium:
Dampf | Hydrauliköl auf Mineralölbasis | Inerte Gase | Mineralöl | Wasser | gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm | neutrale Flüssigkeiten
Durchfluss Kv:
|MQH
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, messing schrägsitzventil, schrägsitzventil, schrägsitzventil festo, VZXF-L-M22C-M-B-N1-240-M1-V4V4T-80-22
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 529,27*
€ 595,13*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,55*
€ 607,68*
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 549,24*
€ 621,01*
Frei Haus
ab € 621,75*
€ 725,46*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,68*
€ 723,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,30*
€ 722,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,31*
€ 696,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,95*
€ 659,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 547,80*
€ 651,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,55*
€ 625,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.