Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-86-S62-70A-177 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568228828
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1217543
EAN/GTIN:
     4052568228828
Suchbegriffe:
EAMM-U-86-S62-70A-177
Parallelbausatz
Parallelbausatz EAMM-U-86-S62-70A-177 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=86, Einbaulage=beliebig, Getriebeübersetzung=1:1, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-U
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
86
Produktgewicht:
|G
Max. Drehzahl:
|PMI
Schutzart:
IP40
Lagertemperatur:
;; GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Massenträgheitsmoment:
|Y20
Übertragbares Drehmoment:
|NM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 420,89*
€ 485,67*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,47*
€ 495,43*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,47*
€ 576,58*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,58*
€ 686,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,58*
€ 680,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,43*
€ 632,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,71*
€ 604,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 502,07*
€ 597,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,47*
€ 586,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.