Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-86-S48-87A-177 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568228835
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1217604
EAN/GTIN:
     4052568228835
Suchbegriffe:
Gleitblock
Schrittmotor
schrittmotor festo
schrittmotor
Parallelbausatz EAMM-U-86-S48-87A-177 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=86, Einbaulage=beliebig, Getriebeübersetzung=1:1, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-U
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
86
Produktgewicht:
|G
Max. Drehzahl:
|PMI
Schutzart:
IP40
Lagertemperatur:
;; GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Massenträgheitsmoment:
|Y20
Übertragbares Drehmoment:
|NM
Weitere Suchbegriffe: EAMM-U-86-S48-87A-177, Parallelbausatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 421,22*
€ 488,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,99*
€ 498,45*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,72*
€ 581,41*
Frei Haus
ab € 522,04*
€ 623,24*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,41*
€ 691,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,32*
€ 675,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,85*
€ 637,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,42*
€ 613,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 509,69*
€ 606,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,72*
€ 583,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.