Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-60-S48-57A-91 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568228903
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1219379
EAN/GTIN:
     4052568228903
Suchbegriffe:
Gleitblock
Schrittmotor
schrittmotor
Parallelbausatz EAMM-U-60-S48-57A-91 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=60, Einbaulage=beliebig, Getriebeübersetzung=1:1, Max. Drehzahl=6000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-U
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
60
Produktgewicht:
|G
Max. Drehzahl:
|PMI
Schutzart:
IP40
Lagertemperatur:
;; GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Massenträgheitsmoment:
|Y20
Übertragbares Drehmoment:
|NM
Weitere Suchbegriffe: EAMM-U-60-S48-57A-91, Parallelbausatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 335,72*
€ 386,44*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,27*
€ 394,28*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 380,49*
€ 435,75*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,94*
€ 460,54*
Frei Haus
ab € 417,26*
€ 496,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,54*
€ 548,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,94*
€ 547,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,29*
€ 522,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,87*
€ 499,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 415,22*
€ 494,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,94*
€ 467,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.