Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMMS-ST-42-S-S-G2 Schrittmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568231323
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1370470
EAN/GTIN:
     4052568231323
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
Schrittmotor EMMS-ST-42-S-S-G2 ohne Getriebe, ohne Bremse. Umgebungstemperatur=-10 - 50 °C, Lagertemperatur=-20 - 70 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 85 %, Entspricht Norm=IEC 60034, Isolationsschutzklasse=B
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EMMS-ST
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Max. Drehzahl:
|PMI
Schutzart:
IP54
Entspricht Norm:
IEC 60034
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur:
;; GC
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 85 %
Weitere Suchbegriffe: EMMS-ST-42-S-S-G2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 113,02*
€ 138,73*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,36*
€ 139,36*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,39*
€ 143,12*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 116,36*
€ 143,15*
Frei Haus
ab € 171,53*
€ 210,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.