Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMMS-ST-42-S-SEB-G2 Schrittmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568231354
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1370473
EAN/GTIN:
     4052568231354
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
Schrittmotor EMMS-ST-42-S-SEB-G2 ohne Getriebe, mit Bremse. Umgebungstemperatur=-10 - 50 °C, Lagertemperatur=-20 - 70 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 85 %, Entspricht Norm=IEC 60034, Isolationsschutzklasse=B
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EMMS-ST
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Max. Drehzahl:
|PMI
Schutzart:
IP54
Entspricht Norm:
IEC 60034
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur:
;; GC
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 85 %
Weitere Suchbegriffe: EMMS-ST-42-S-SEB-G2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 457,64*
€ 523,14*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,23*
€ 525,46*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,12*
€ 539,32*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 475,98*
€ 539,49*
Frei Haus
ab € 700,41*
€ 787,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,46*
€ 625,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,40*
€ 618,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,76*
€ 581,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,52*
€ 561,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 466,28*
€ 554,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,23*
€ 539,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.