Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTSL-D-16E-M12-5 Eingangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568232542
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1387359
EAN/GTIN:
     4052568232542
Suchbegriffe:
CTSL-D-16E-M12-5
Eingangsmodul
Eingangsmodul CTSL-D-16E-M12-5 Abmessungen B x L x H=143 mm x 103 mm x 32 mm, Verpolungsschutz=für Betriebsspannung, Absicherung (Kurzschluss)=interne elektronische Sicherung pro Gruppe, Baudrate=38,4 kBit/s, 230,4 kBit/s, Betriebsspannungsbereich DC=18 - 30 V
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CTSL
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Durchgangsbohrung | mit Hutschiene
Schutzart:
IP65 | IP67
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Elektrischer Anschluss:
8x Dose | M12 | 5-polig
Lagertemperatur:
;; GC
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Werkstoff Deckel:
PA-verstärkt
KC-Zeichen:
KC-EMV
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Abmessungen B x L x H:
143 mm x 103 mm x 32 mm
Protokoll:
I-Port | IO-Link
Verpolungsschutz:
für Betriebsspannung
Baudrate:
38,4 kBit/s, 230,4 kBit/s
Maximale Anzahl Eingänge:
16
LED-Anzeige busspezifisch:
X20: I-Port / IO-Link
LED-Anzeige produktspezifisch:
1 PS Betriebsspannung elektrisch | 16 Kanalstatus | 2 Gruppendiagnose
Eingangsentprellzeit:
0,5 ms (3 ms, 10 ms, 20 ms parametrierbar)
Absicherung Kurzschluss:
interne elektronische Sicherung pro Gruppe
Potenzialtrennung Kanal - Kanal:
nein
Schaltpegel:
Signal 0: <= 5 V | Signal 1: >= 11 V
Kennlinie Eingänge:
IEC1131-T2
Schaltlogik Eingänge:
PNP (plusschaltend)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,52*
€ 234,99*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,90*
€ 235,25*
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 214,68*
€ 253,54*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,25*
€ 279,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,78*
€ 278,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,12*
€ 271,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 210,40*
€ 250,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,90*
€ 231,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.