| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568232801 Herst.-Nr.: 1450370 EAN/GTIN: 4052568232801 |
| |
|
| | |
| Motorleitung NEBM-S1G9-E-5-Q5-LE6 Dose Sub-D; gerade; 9-polig/-adrig; Leitung TPE-U(PUR); schleppkettentauglich; 5 m; 0,34 mm²; mit Schildträger; offenes Ende; 6-polig/-adrig Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | NEBM | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Schutzart: | IP65 | Kabellänge: | |M | Betriebsspannungsbereich DC: | ;; V | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PUR) | Kabeldurchmesser: | |MM | Leitungsbezeichnung: | ohne Schildträger | Elektrischer Anschluss 1, Funktion: | Feldgeräteseite | Elektrischer Anschluss 1, Bauform: | eckig | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Dose | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang: | gerade | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | Sub-D | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild: | 00995638 | Elektrischer Anschluss 2, Funktion: | Steuerungsseite | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart: | Kabel | Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik: | offenes Ende | Nennbetriebsspannung DC: | |V | Leitungseigenschaft: | schleppkettentauglich | Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung: | |MM | Kabelaufbau: | 6 x 0,34 mm² | geschirmt | Leiter-Nennquerschnitt: | |I2 | Aderenden: | Aderendhülse | Hinweis zur Schutzart: | in montiertem Zustand | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | ;; GC | Farbe Kabelmantel: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,70* | € 83,13* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 63,92* | € 83,47* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,29* | € 85,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|