Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCO-25-200-3P-ST-E Elektrozylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568233211
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1470704
EAN/GTIN:
     4052568233211
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Elektrozylinder EPCO-25-200-3P-ST-E ist ein mechanischer Linearantrieb mit Kolbenstange und fest angebautem Schrittmotor. Baugröße=25, Hub=200 mm, Hubreserve=0 mm, Kolbenstangengewinde=M8, Reversierspiel=0,1 mm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EPCO
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung | gleiteloxiert
Baugröße:
25
Befestigungsart:
mit Innengewinde | mit Zubehör
Konstruktiver Aufbau:
Elektrozylinder | mit Kugelgewindetrieb
Schutzart:
IP40
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Einschaltdauer:
100%
Lagertemperatur:
;; GC
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung | gleiteloxiert
Hub:
|MM
Verdrehsicherung/Führung:
gleitgeführt
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-:
|DEG
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
|G
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung | gleiteloxiert
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Kolbenstangengewinde:
M8
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Aufprallenergie in den Endlagen:
|J
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
|G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
|G
Max. Moment Mx:
|NM
Max. Moment My:
|NM
Max. Moment Mz:
|NM
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 85 % | nicht kondensierend
Wiederholgenauigkeit:
±0,02 mm
Max. Geschwindigkeit:
|M/S
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.086,74*
€ 1.187,00*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.286,74*
€ 1.422,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 1.592,45*
€ 1.717,17*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.422,55*
€ 1.692,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.414,76*
€ 1.683,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.371,48*
€ 1.632,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.318,99*
€ 1.569,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.311,62*
€ 1.560,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.286,74*
€ 1.531,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.