| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568246112 Herst.-Nr.: 1714646 EAN/GTIN: 4052568246112 |
| |
|
| | |
| Adapterbausatz DHAA-G-Q11-25-B12-35 Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Befestigungsart=(* mit Durchgangsbohrung und Schraube, * mit Zentrierhülse), Werkstoffhinweis=RoHS konform, Werkstoff Adapterplatte=(* Aluminium, * eloxiert) Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | DHAA | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung und Schraube | mit Zentrierhülse | Werkstoff Schrauben: | Stahl | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,13* | € 77,06* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,53* | € 77,15* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 69,47* | € 88,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|