Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMGA-40-P-G5-EAS-40 Getriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568253240
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2297685
EAN/GTIN:
     4052568253240
Suchbegriffe:
EMGA-40-P-G5-EAS-40
Getriebe
Getriebe EMGA-40-P-G5-EAS-40 passend für Servomotoren. Flanschgröße Getriebe=40 mm, Flanschgröße Motor=40 mm, Verdrehspiel=0,25 deg, Getriebeart=Planetengetriebe, Getriebeübersetzung=5:1
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EMGA
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Schutzart:
IP54
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 286,98*
€ 333,14*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,21*
€ 348,21*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,36*
€ 410,87*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,21*
€ 414,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,66*
€ 412,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,44*
€ 395,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,92*
€ 366,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 304,50*
€ 362,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,21*
€ 348,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.