Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDSM-S3-N Simulator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568258702
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8029524
EAN/GTIN:
     4052568258702
Suchbegriffe:
CDSM-S3-N
Simulator
Simulator CDSM-S3-N Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=0 - 40 °C, Produktgewicht=290 g, Werkstoffhinweis=(* LABS-haltige Stoffe enthalten, * RoHS konform), Werkstoff Gehäuse=ABS
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CDSM
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Produktgewicht:
|G
Schutzart:
IP40
Abmessungen B x L x H:
106 mm x 176 mm x 54,3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 744,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,65*
€ 1.058,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,20*
€ 1.040,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,82*
€ 977,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,17*
€ 923,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 771,84*
€ 918,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,74*
€ 886,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.