| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568261801 Herst.-Nr.: 576339 EAN/GTIN: 4052568261801 |
| |
|
| | |
| Anschlussblock VABM-B10-20E-G38-2 Rastermaß=22 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=2, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=680 g Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | VABM | Pneumatischer Anschluss 1: | G3/8 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Pneumatischer Anschluss 3: | G3/8 | Pneumatischer Anschluss 5: | G3/8 | Anschluss Steuerluft 12: | G1/8 | Anschluss Steuerluft 14: | G1/8 | Max. Anzahl Ventilplätze: | 2 | Rastermaß: | |MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VABM-B10-20E-G38-2, Anschlussblock |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 25,83* | € 34,26* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,88* | € 35,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 32,39* | € 41,86* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 49,56* | € 64,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|