Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-D40-60G-S1 Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568264628
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2256409
EAN/GTIN:
     4052568264628
Suchbegriffe:
EAMM-A-D40-60G-S1
Axialbausatz
Axialbausatz EAMM-A-D40-60G-S1 passend für Elektrische Antriebe. Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Schutzart=IP65, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-A
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Schutzart:
IP65
Lagertemperatur:
;; GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Übertragbares Drehmoment:
|NM
Schnittstellencode Motor In:
60G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 221,66*
€ 260,60*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,46*
€ 265,53*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,26*
€ 306,94*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,94*
€ 365,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,16*
€ 360,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,62*
€ 350,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,58*
€ 330,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 274,51*
€ 326,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,26*
€ 307,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.