Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-70-D32-60P-96 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568265397
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2619586
EAN/GTIN:
     4052568265397
Suchbegriffe:
Gleitblock
Servomotor
servomotor
Parallelbausatz EAMM-U-70-D32-60P-96 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=70, Einbaulage=beliebig, Getriebeübersetzung=1:1, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-U
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
70
Produktgewicht:
|G
Max. Drehzahl:
|PMI
Schutzart:
IP40
Lagertemperatur:
;; GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Massenträgheitsmoment:
|Y20
Übertragbares Drehmoment:
|NM
Weitere Suchbegriffe: EAMM-U-70-D32-60P-96, Parallelbausatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 432,00*
€ 497,73*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,17*
€ 507,81*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,85*
€ 590,82*
Frei Haus
ab € 532,75*
€ 631,79*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,82*
€ 703,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,36*
€ 688,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,14*
€ 673,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,35*
€ 639,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 531,37*
€ 632,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,85*
€ 597,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.