Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-86-D50-87A-102 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568266646
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2802708
EAN/GTIN:
     4052568266646
Suchbegriffe:
Gleitblock
Schrittmotor
schrittmotor
Parallelbausatz EAMM-U-86-D50-87A-102 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=86, Einbaulage=beliebig, Getriebeübersetzung=1:1, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-U
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
86
Produktgewicht:
|G
Max. Drehzahl:
|PMI
Schutzart:
IP40
Lagertemperatur:
;; GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Massenträgheitsmoment:
|Y20
Übertragbares Drehmoment:
|NM
Weitere Suchbegriffe: EAMM-U-86-D50-87A-102, Parallelbausatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 482,92*
€ 551,59*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,27*
€ 561,87*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,03*
€ 645,38*
Frei Haus
ab € 592,01*
€ 689,38*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,38*
€ 768,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,60*
€ 750,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,44*
€ 718,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,88*
€ 686,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 570,48*
€ 678,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,03*
€ 668,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.