Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGC-70-600-BS-10P-KF-0H-ML-GK Spindelachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568268336
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3013393
EAN/GTIN:
     4052568268336
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Spindelachse EGC-70-600-BS-10P-KF-0H-ML-GK mit Kugelumlaufführung Arbeitshub=600 mm, Baugröße=70, Hubreserve=0 mm, Spindeldurchmesser=12 mm, Spindelsteigung=10 mm/U
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EGC
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
70
Symbol:
00991211
Konstruktiver Aufbau:
Elektromechanische Linearachse | mit Kugelumlaufspindel
Schutzart:
IP40
Einschaltdauer:
100%
Werkstoff Mitnehmer:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Führung:
Kugelumlaufführung
Max. Kraft Fy:
|N
Max. Kraft Fz:
|N
Max. Moment Mx:
|NM
Wiederholgenauigkeit:
±0,02 mm
Max. Geschwindigkeit:
;; M/S
Werkstoff Profil:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Max. Radialkraft am Antriebsschaft:
|N
Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, festo elektrozylinder, elektro zylinder, linearantrieb 600 mm, EGC-70-600-BS-10P-KF-0H-ML-GK, Spindelachse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.295,83*
€ 1.405,40*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.360,39*
€ 1.509,74*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.431,13*
€ 1.549,35*
Frei Haus
ab € 1.614,31*
€ 1.793,47*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.509,74*
€ 1.796,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.497,25*
€ 1.781,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.451,68*
€ 1.727,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.400,75*
€ 1.666,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.385,20*
€ 1.648,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.360,39*
€ 1.618,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.