Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGC-80-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK Spindelachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568268343
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3013532
EAN/GTIN:
     4052568268343
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Spindelachse EGC-80-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK mit Kugelumlaufführung Arbeitshub=100 mm, Baugröße=80, Hubreserve=0 mm, Spindeldurchmesser=15 mm, Spindelsteigung=10 mm/U
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EGC
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
80
Symbol:
00991211
Konstruktiver Aufbau:
Elektromechanische Linearachse | mit Kugelumlaufspindel
Schutzart:
IP40
Einschaltdauer:
100%
Werkstoff Mitnehmer:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Führung:
Kugelumlaufführung
Max. Kraft Fy:
|N
Max. Kraft Fz:
|N
Max. Moment Mx:
|NM
Wiederholgenauigkeit:
±0,02 mm
Max. Geschwindigkeit:
;; M/S
Werkstoff Profil:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Max. Radialkraft am Antriebsschaft:
|N
Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, linearantrieb festo, linearantrieb, EGC-80-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK, Spindelachse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.093,34*
€ 1.211,58*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.156,57*
€ 1.296,92*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.219,84*
€ 1.329,25*
Frei Haus
ab € 1.364,81*
€ 1.533,69*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,92*
€ 1.543,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.283,70*
€ 1.527,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,66*
€ 1.478,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.191,69*
€ 1.418,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.178,44*
€ 1.402,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.156,57*
€ 1.376,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.