Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGC-80-800-BS-10P-KF-0H-ML-GK Spindelachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568268404
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3013538
EAN/GTIN:
     4052568268404
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Spindelachse EGC-80-800-BS-10P-KF-0H-ML-GK mit Kugelumlaufführung Arbeitshub=800 mm, Baugröße=80, Hubreserve=0 mm, Spindeldurchmesser=15 mm, Spindelsteigung=10 mm/U
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EGC
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
80
Symbol:
00991211
Konstruktiver Aufbau:
Elektromechanische Linearachse | mit Kugelumlaufspindel
Schutzart:
IP40
Einschaltdauer:
100%
Werkstoff Mitnehmer:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Führung:
Kugelumlaufführung
Max. Kraft Fy:
|N
Max. Kraft Fz:
|N
Max. Moment Mx:
|NM
Wiederholgenauigkeit:
±0,02 mm
Max. Geschwindigkeit:
;; M/S
Werkstoff Profil:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Max. Radialkraft am Antriebsschaft:
|N
Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, elektro-zylinder 800 mm, elektro zylinder, festo elektrozylinder, EGC-80-800-BS-10P-KF-0H-ML-GK, Spindelachse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.424,88*
€ 1.530,61*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.502,81*
€ 1.643,81*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.574,77*
€ 1.686,94*
Frei Haus
ab € 1.781,79*
€ 1.952,91*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.643,81*
€ 1.956,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.634,60*
€ 1.945,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.586,84*
€ 1.888,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.530,36*
€ 1.821,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.513,36*
€ 1.800,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.502,81*
€ 1.788,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.