| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568275877 Herst.-Nr.: 4835940 EAN/GTIN: 4052568275877 |
| |
|
| | |
| Wellenzapfen DARF-Q11-32 Baugröße=32, Konstruktiver Aufbau=Wellenzapfen, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=287 g Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | DARF | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Baugröße: | 32 | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse | Konstruktiver Aufbau: | Wellenzapfen | Werkstoff Schrauben: | Stahl, vernickelt | für Kolben-Ø: | Ø32 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,17* | € 104,07* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,06* | € 104,18* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,03* | € 119,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|