Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBM-S1G15-E-15-Q7-LE6 Motorleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568276379
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     5085058
EAN/GTIN:
     4052568276379
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Motoranschlussleitung
Motorleitung
Motorleitung NEBM-S1G15-E-15-Q7-LE6 Dose Sub-D; gerade; 15-polig/-adrig; Leitung TPE-U(PUR); schleppkettentauglich; 15 m; 0,75 mm²; mit Schildträger; offenes Ende; 6-polig/-adrig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
NEBM
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Schutzart:
IP65
Kabellänge:
|M
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Kabeldurchmesser:
|MM
Leitungsbezeichnung:
ohne Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
Sub-D
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00995640
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Leitungseigenschaft:
schleppkettentauglich
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung:
|MM
Kabelaufbau:
6 x 0,75 mm² | geschirmt
Leiter-Nennquerschnitt:
|I2
Aderenden:
Aderendhülse
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
;; GC
Farbe Kabelmantel:
grau
Werkstoff Isolierhülle:
PP
Weitere Suchbegriffe: motoranschlussleitung, NEBM-S1G15-E-15-Q7-LE6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 187,05*
€ 226,46*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,45*
€ 227,42*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,96*
€ 233,07*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,42*
€ 270,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,06*
€ 267,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,39*
€ 256,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,32*
€ 243,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 202,05*
€ 240,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.