| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568276485 Herst.-Nr.: 5105626 EAN/GTIN: 4052568276485 |
| |
|
| | |
| Encoderleitung NEBM-M12G8-E-25-S1G9 Dose M12 (A-codiert); gerade; 8-polig/-adrig; Leitung TPE-U(PUR); schleppkettentauglich; 25 m; 0,25 mm²; mit Schildträger; Stecker Sub-D; gerade; 9-polig/-adrig Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | NEBM | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Schutzart: | IP65 | Kabellänge: | |M | Betriebsspannungsbereich AC: | ;; V | Betriebsspannungsbereich DC: | ;; V | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PUR) | Kabeldurchmesser: | |MM | Leitungsbezeichnung: | ohne Schildträger | Elektrischer Anschluss 1, Funktion: | Feldgeräteseite | Elektrischer Anschluss 1, Bauform: | rund | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Dose | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang: | gerade | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101 | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild: | 00992265 | Elektrischer Anschluss 2, Funktion: | Steuerungsseite | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart: | Stecker | Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik: | Sub-D | Nennbetriebsspannung DC: | |V | Leitungseigenschaft: | schleppkettentauglich | Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung: | |MM | Kabelaufbau: | 4 x 2 x 0,14 mm² | geschirmt | Leiter-Nennquerschnitt: | |I2 | Hinweis zur Schutzart: | IP30 für Stecker Sub-D | in montiertem Zustand | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | ;; GC | Farbe Kabelmantel: | grau | Elektrischer Anschluss 2, Bauform: | eckig | Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang: | gerade | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussbild: | 00995639 | Nennbetriebsspannung AC: | |V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NEBM-M12G8-E-25-S1G9, Encoderleitung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 250,63* | € 296,39* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 245,48* | € 297,61* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,15* | € 304,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|