| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214K-4052568281205 Herst.-Nr.: 8031376 EAN/GTIN: 4052568281205 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Befestigung SBAM-C6-CP Werkstoffhinweis=RoHS konform, Befestigungsart=(* mit Gewinde, * mit Schwalbenschwanz-Nut), Produktgewicht=28 g, Werkstoff Gehäuse=(* Aluminium, * eloxiert), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ-Kurzzeichen: | SBAM | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium | eloxiert | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Gewinde | mit Schwalbenschwanz-Nut |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |