Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAMC-B10-A-B-S8 Dichtung-SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568283711
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8034611
EAN/GTIN:
     4052568283711
Suchbegriffe:
VAMC-B10-A-B-S8
Dichtung-SET
Dichtung-SET VAMC-B10-A-B-S8 Einbaulage=beliebig, Schutzart=IP67, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Werkstoff Gehäuse=(* Aluminium-Knetlegierung, * HNBR)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VAMC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung | HNBR
Schutzart:
IP67
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 0,73*
€ 1,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,19*
3 Tage
21
€ 8,90*
ab € 0,92*
€ 1,41*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.