Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-86-S48-70AA-102 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568289645
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8058999
EAN/GTIN:
     4052568289645
Suchbegriffe:
EAMM-U-86-S48-70AA-102
Parallelbausatz
Parallelbausatz EAMM-U-86-S48-70AA-102 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=86, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-U
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
86
Produktgewicht:
|G
Max. Drehzahl:
|PMI
Schutzart:
IP40
Lagertemperatur:
;; GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Massenträgheitsmoment:
|Y20
Übertragbares Drehmoment:
|NM
Schnittstellencode Motor In:
70AA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 495,42*
€ 564,63*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,29*
€ 590,37*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 613,98*
€ 695,87*
Frei Haus
ab € 734,38*
€ 827,66*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,37*
€ 702,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,91*
€ 698,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,17*
€ 664,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,13*
€ 633,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 526,22*
€ 626,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,29*
€ 602,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.