Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-86-S62-82AA-102 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568289843
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8059031
EAN/GTIN:
     4052568289843
Suchbegriffe:
EAMM-U-86-S62-82AA-102
Parallelbausatz
Parallelbausatz EAMM-U-86-S62-82AA-102 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=86, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-U
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
86
Produktgewicht:
|G
Max. Drehzahl:
|PMI
Schutzart:
IP40
Lagertemperatur:
;; GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Massenträgheitsmoment:
|Y20
Übertragbares Drehmoment:
|NM
Schnittstellencode Motor In:
82AA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 498,71*
€ 566,79*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,60*
€ 592,74*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,69*
€ 698,56*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,74*
€ 705,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,15*
€ 698,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,40*
€ 662,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,60*
€ 632,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 525,70*
€ 625,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,60*
€ 602,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.