Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-E-EP Busmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568291198
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4080499
EAN/GTIN:
     4052568291198
Suchbegriffe:
CPX-E-EP
Busmodul
Busmodul CPX-E-EP Abmessungen B x L x H=42,2 mm x 125,8 mm x 76,5 mm, Rastermaß=18,9 mm, Diagnose per LED=(* Modify, * Modulestatus, * Netzwerkstatus, * Spannungsversorgung Elektronik/Sensoren, * Spannungsversorgung Last, * Systemfehler, * Verbindungsstatus), Diagnose per Bus=(* Drahtbruch, * Kurzschluss, * Parametrierfehler, * oberer Grenzwert nicht eingehalten, * Übertemperatur, * unterer Grenzwert nicht eingehalten, * Unterspannung), Konfigurations-Unterstützung=EDS-Datei
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CPX-E
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Hutschiene
Schutzart:
IP20
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur:
;; GC
Rastermaß:
|MM
Feldbus-Schnittstelle, Protokoll:
EtherNet/IP | Modbus/TCP
Feldbus-Schnittstelle, Anschlussart:
2x Dose
Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik:
RJ45
Abmessungen B x L x H:
42,2 mm x 125,8 mm x 76,5 mm
Relative Luftfeuchtigkeit:
95 % | nicht kondensierend
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Konfigurations-Unterstützung:
EDS-Datei
Netzausfallüberbrückung:
|MS
Maximale Adressvolumen Ausgänge:
|AD
Maximale Adressvolumen Eingänge:
|AD
Max. Stromversorgung:
|A
Hinweis zu Ausgänge:
62 Byte mit E/A-Diagnose-Interface | 64 Byte mit Statusbits | 64 Byte ohne Diagnose
Hinweis zu Eingänge:
62 Byte mit E/A-Diagnose-Interface | 63 Byte mit Statusbits | 64 Byte ohne Diagnose
Schutz gegen direktes und indirektes Berühren:
PELV
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 401,57*
€ 460,48*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,14*
€ 500,01*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,50*
€ 680,44*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,01*
€ 595,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,91*
€ 592,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,36*
€ 560,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,76*
€ 535,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 444,76*
€ 529,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,14*
€ 508,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.