| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568291778 Herst.-Nr.: 4451869 EAN/GTIN: 4052568291778 |
| |
|
| | |
| Kugelhahn VZBM-1/4-RP-40-F-3L-F03-B2B3 Messing, 3/2- Wege, Nennweite 1/4", Kopfflansch F03, PN40, Gewinde EN 10226-1. Konstruktiver Aufbau=(* 3-Wege-Kugelhahn, * L-Bohrung), Betätigungsart=mechanisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | VZBM | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Messing | vernickelt | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | 3/2 | Befestigungsart: | Leitungseinbau | Symbol: | 00991888 | Werkstoff Dichtungen: | HNBR | PTFE | Betätigungsart: | mechanisch | Strömungsrichtung: | reversibel | Konstruktiver Aufbau: | 3-Wege-Kugelhahn | L-Bohrung | Dichtprinzip: | weich | Basierend auf Norm: | EN 10226-1 | ISO 5211 | CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung: | nach EU-Druckgeräte-Richtlinie | Schaltstellungsanzeige: | Schlitzrichtung = Durchflussrichtung | Innen-Ø: | |MM | Werkstoff Welle: | Messing | Anschluss Armatur: | Rp1/4 | Medium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Inerte Gase | Wasser - kein Wasserdampf | neutrale Flüssigkeiten | Flanschbohrbild: | F03 | Werkstoffnummer Welle: | CW614N | Nennweite DN: | 8 | Losbrechmoment bei Druckdifferenz Nenndruck Armatur PN: | |NM | Werkstoffnummer Gehäuse: | CW617N | Werkstoff Kugel: | Messing | verchromt | Werkstoffnummer Kugel: | CW614N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Steuerventil, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreifach-Kugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, 3 wege kugelhahn, VZBM-1/4-RP-40-F-3L-F03-B2B3 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 29,93* | € 39,24* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 29,29* | € 39,42* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,77* | € 40,45* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 34,83* | € 46,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|