Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHMD-40-RE-GE Drehgreifmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568292041
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4788875
EAN/GTIN:
     4052568292041
Suchbegriffe:
Greifer für Roboter
greifer für roboter
Drehgreifmodul EHMD-40-RE-GE Baugröße=40, Drehwinkel=endlos, Hub pro Greifbacken=5 mm, Regelbarer Hubbereich pro Greifbacke=0 - 5 mm, Anzahl Greifbacken=2
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EHMD
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Baugröße:
40
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Schwalbenschwanz-Nut
Konstruktiver Aufbau:
elektrischer Drehantrieb | elektrischer Greifer
Schutzart:
IP20
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie | nach EU-RoHS-Richtlinie
Einschaltdauer:
100%
Lagertemperatur:
;; GC
Werkstoff Deckel:
PA-verstärkt
Positionserkennung:
Drehen: Motorencoder | Greifen: Motorencoder
KC-Zeichen:
KC-EMV
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
Anschlussbild F1
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 85 %
Greiferfunktion:
Parallel
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
|NM
Hub pro Greifbacken:
|MM
Weitere Suchbegriffe: EHMD-40-RE-GE, Drehgreifmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.869,41*
€ 3.016,47*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.822,97*
€ 3.016,48*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.919,99*
€ 3.053,43*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 2.988,52*
€ 3.112,73*
Frei Haus
ab € 4.278,76*
€ 4.563,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.016,48*
€ 3.589,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.994,12*
€ 3.563,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.927,58*
€ 3.483,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.855,83*
€ 3.398,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2.824,11*
€ 3.360,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.822,97*
€ 3.359,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.