Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-87-T46-87A-114 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568292058
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4819278
EAN/GTIN:
     4052568292058
Suchbegriffe:
EAMM-U-87-T46-87A-114
Parallelbausatz
Parallelbausatz EAMM-U-87-T46-87A-114 Baugröße=87, Mittenabstand=114 mm, Einbaulage=beliebig, Getriebeübersetzung=1:1, Max. Drehzahl=3000 1/min
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-U
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
87
Produktgewicht:
|G
Max. Drehzahl:
|PMI
Schutzart:
IP40
Lagertemperatur:
;; GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Massenträgheitsmoment:
|Y20
Übertragbares Drehmoment:
|NM
Schnittstellencode Motor In:
87A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 95,07*
€ 116,72*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,77*
€ 127,42*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,70*
€ 146,20*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.