Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELGC-BS-KF-32-100-8P Spindelachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568295660
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8061477
EAN/GTIN:
     4052568295660
Suchbegriffe:
Führungsschiene
festo führungsschiene
führungsschiene
Spindelachse ELGC-BS-KF-32-100-8P Arbeitshub=100 mm, Baugröße=32, Hubreserve=0 mm, Spindeldurchmesser=8 mm, Spindelsteigung=8 mm/U
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
ELGC
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Baugröße:
32
Max. Drehzahl:
|PMI
Symbol:
00991211
Konstruktiver Aufbau:
Elektromechanische Linearachse | mit Kugelumlaufspindel
Schutzart:
IP40
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Führung:
Kugelumlaufführung
Max. Kraft Fy:
|N
Max. Kraft Fz:
|N
Max. Moment Mx:
|NM
Max. Moment My:
|NM
Max. Moment Mz:
|NM
Wiederholgenauigkeit:
±0,015 mm
Max. Geschwindigkeit:
|M/S
Bewegte Masse:
|G
Werkstoff Profil:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Weitere Suchbegriffe: ELGC-BS-KF-32-100-8P, Spindelachse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,72*
€ 610,67*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 536,75*
€ 611,32*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 547,55*
€ 636,11*
Frei Haus
ab € 583,39*
€ 682,75*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,11*
€ 756,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,97*
€ 744,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,10*
€ 714,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,95*
€ 685,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 569,54*
€ 677,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,55*
€ 651,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.