| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568295936 Herst.-Nr.: 8061504 EAN/GTIN: 4052568295936 |
| |
|
| | |
| Spindelachse ELGC-BS-KF-80-800-16P Arbeitshub=800 mm, Baugröße=80, Hubreserve=0 mm, Spindeldurchmesser=16 mm, Spindelsteigung=16 mm/U Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | ELGC | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform | Baugröße: | 80 | Max. Drehzahl: | |PMI | Symbol: | 00991211 | Konstruktiver Aufbau: | Elektromechanische Linearachse | mit Kugelumlaufspindel | Schutzart: | IP40 | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub: | |G | Führung: | Kugelumlaufführung | Max. Kraft Fy: | |N | Max. Kraft Fz: | |N | Max. Moment Mx: | |NM | Max. Moment My: | |NM | Max. Moment Mz: | |NM | Wiederholgenauigkeit: | ±0,01 mm | Max. Geschwindigkeit: | |M/S | Bewegte Masse: | |G | Werkstoff Profil: | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 772,83* | € 849,86* | | | | | 51 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 773,89* | € 850,81* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 796,73* | € 886,94* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 846,71* | € 955,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|