Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEMP-BS-3-13-D7-F-22T1-P30 Piezoventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568296797
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8064293
EAN/GTIN:
     4052568296797
Suchbegriffe:
VEMP-BS-3-13-D7-F-22T1-P30
Piezoventil
Piezoventil VEMP-BS-3-13-D7-F-22T1-P30 Gebindegröße=30, Hinweis zur Schutzart=Abhängig vom Anschlussblock, Normalnenndurchfluss=19 l/min, Normalnenndurchfluss 2-3=20 l/min, Strömungsrichtung=nicht reversibel
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
VEMP
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:3:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Pneumatischer Anschluss 1:
Flansch
Pneumatischer Anschluss 2:
Flansch
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
3/3 geschlossen monostabil
Befestigungsart:
auf Anschlussleiste | auf Anschlussplatte
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00992802
Werkstoff Dichtungen:
EPDM
Betätigungsart:
elektrisch
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
Flansch
Normalnenndurchfluss:
|L2
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Lagertemperatur:
;; GC
Max. Schaltfrequenz:
|HZ
Rastermaß:
|MM
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Werkstoff Deckel:
PA-verstärkt
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Hinweis zur Schutzart:
Abhängig vom Anschlussblock
Abmessungen B x L x H:
17,2 mm x 52,1 mm x 7,2 mm
Besondere Eigenschaften:
sauerstoffverträglich nach DIN EN 1797
Medium:
Inerte Gase | Luft | Sauerstoff | Stickstoff
Max. Stromaufnahme:
|MA
Nennbetriebsdruck:
|BAR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 48,01*
€ 51,86*
Lager 214
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 46,62*
€ 51,91*
19 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 48,55*
€ 52,83*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 150 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 300 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 1.557,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.