Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEMP-BS-3-16-D7-F-28T1 Piezoventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568296803
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8064294
EAN/GTIN:
     4052568296803
Suchbegriffe:
VEMP-BS-3-16-D7-F-28T1
Piezoventil
Piezoventil VEMP-BS-3-16-D7-F-28T1 Gebindegröße=1, Hinweis zur Schutzart=Abhängig vom Anschlussblock, Normalnenndurchfluss=27 l/min, Normalnenndurchfluss 2-3=28 l/min, Strömungsrichtung=nicht reversibel
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
VEMP
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:3:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Pneumatischer Anschluss 1:
Flansch
Pneumatischer Anschluss 2:
Flansch
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
3/3 geschlossen monostabil
Befestigungsart:
auf Anschlussleiste | auf Anschlussplatte
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00992802
Werkstoff Dichtungen:
EPDM
Betätigungsart:
elektrisch
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
Flansch
Normalnenndurchfluss:
|L2
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Lagertemperatur:
;; GC
Max. Schaltfrequenz:
|HZ
Rastermaß:
|MM
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Werkstoff Deckel:
PA-verstärkt
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Hinweis zur Schutzart:
Abhängig vom Anschlussblock
Abmessungen B x L x H:
17,2 mm x 52,1 mm x 7,2 mm
Besondere Eigenschaften:
sauerstoffverträglich nach DIN EN 1797
Medium:
Inerte Gase | Luft | Sauerstoff | Stickstoff
Max. Stromaufnahme:
|MA
Nennbetriebsdruck:
|BAR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,81*
€ 82,47*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,80*
€ 82,56*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 67,40*
€ 84,05*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.